Airelec - Airpuls4 2 allures 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - autre
largeur - 47 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 54.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016912830
Réf. Sonepar
00028691283
Réf. Fournisseur
A691283
Réf. Commerciale
Airelec
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
autre
largeur
47 mm
hauteur
38 mm
profondeur
54.5 mm
poids
25.1 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
avec minuterie
Non
Airpuls 4-Aérothermes Mobiles-Fixes-Fixation murale -9000-6000 W-Idéal pour le chauffage global des locaux industriels ou tertiaire moyennement isolés.Leur flux d’air longue portée assure une température régulière et homogène dans le local