Airelec - Actua triphase 2000W 6 ordres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
raccordement électrique - autre
largeur - 84.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016913172
Réf. Sonepar
00028691317
Réf. Fournisseur
A691317
Réf. Commerciale
Airelec
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
raccordement électrique
autre
largeur
84.9 mm
hauteur
47 mm
profondeur
10.9 mm
poids
8.6 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
avec minuterie
Non
Actua triphasé-Horizontal-2000 W-Le convecteur électrique adapté à une installation triphasée.-