Airelec - Fontea smart plinthe 1000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 19.64 kg
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016930834
Réf. Sonepar
00028693083
Réf. Fournisseur
A693083
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
19.64 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
992 mm
hauteur
300 mm
profondeur
120 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Fontéa-Smart ECOcontrol-Plinthe - Blanc-1000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo