Airelec - Actua 2 smart 1500W plinthe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
largeur - 1057 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016932852
Réf. Sonepar
00028693285
Réf. Fournisseur
A693285
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
plinthe (<30 cm)
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
1500 W
couleur
blanc
largeur
1057 mm
hauteur
284 mm
profondeur
105 mm
poids
6 kg
indice de protection (IP)
IP24
Actua-Smart ECOcontrol-Bas-1500 W-Convecteur intelligent.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Convecteur intelligent multidimension équipé de fonctions à économies d'énergie