Airelec - Airevo smart horizontal 1500W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 26 kg
sens de montage - horizontal
position du boîtier de commande - dessus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934252
Réf. Sonepar
00028693425
Réf. Fournisseur
A693425
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
26 kg
sens de montage
horizontal
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
886 mm
hauteur
604 mm
profondeur
124 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Airévo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1500 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo