Airelec - Airevo smart vertical 1500W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 28 kg
sens de montage - vertical
position du boîtier de commande - côté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934351
Réf. Sonepar
00028693435
Réf. Fournisseur
A693435
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
28 kg
sens de montage
vertical
position du boîtier de commande
côté
couleur
blanc
largeur
373 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
150 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Airévo-Smart ECOcontrol-Vertical - Blanc-1500 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo