Airelec - Ozeo smart horiz. 1000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 16.9 kg
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934832
Réf. Sonepar
00028693483
Réf. Fournisseur
A693483
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
16.9 kg
sens de montage
horizontal
couleur
blanc
largeur
620 mm
hauteur
609 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Ozéo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo