Airelec - Ozeo smart horiz. 1500W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 26.7 kg
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934856
Réf. Sonepar
00028693485
Réf. Fournisseur
A693485
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
26.7 kg
sens de montage
horizontal
couleur
blanc
largeur
940 mm
hauteur
609 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Ozéo-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-1500 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo