Airelec - Ozeo smart vert. 1500W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 32.6 kg
sens de montage - vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934955
Réf. Sonepar
00028693495
Réf. Fournisseur
A693495
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
32.6 kg
sens de montage
vertical
couleur
blanc
largeur
420 mm
hauteur
1510 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Ozéo-Smart ECOcontrol-Vertical - Blanc-1500 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo