Airelec - Ozeo smart vert. 2000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 37.2 kg
sens de montage - vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016934979
Réf. Sonepar
00028693497
Réf. Fournisseur
A693497
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
37.2 kg
sens de montage
vertical
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
1510 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Ozéo-Smart ECOcontrol-Vertical - Blanc-2000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo