Airelec - Noveo 2 smart horiz. 2000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 15.4 kg
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016935877
Réf. Sonepar
00028693587
Réf. Fournisseur
A693587
Réf. Commerciale
Airelec
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
2000 W
poids
15.4 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
acier
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
1180 mm
hauteur
615 mm
profondeur
140 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Novéo 2-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-2000 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo