Airelec - Adeos smart horiz. 2000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 40.7 kg
sens de montage - horizontal
position du boîtier de commande - dessus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016936072
Réf. Sonepar
00028693607
Réf. Fournisseur
A693607
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
40.7 kg
sens de montage
horizontal
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
1175 mm
hauteur
605.2 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Adéos-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-2000 W-Radiateur fonte active à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale CDI-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo