Airelec - Noveo 2 digital prog h 750W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 750 W
sens de montage - horizontal
matériau de la façade - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938120
Réf. Sonepar
00028693812
Réf. Fournisseur
A693812
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
750 W
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
acier
couleur
blanc
largeur
432 mm
hauteur
615 mm
profondeur
136 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Novéo 2 DP-Digital Prog-Horizontal - Blanc-750 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-