Airelec - Noveo 2 digital prog v 1000W bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
sens de montage - vertical
matériau de la façade - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938236
Réf. Sonepar
00028693823
Réf. Fournisseur
A693823
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
sens de montage
vertical
matériau de la façade
acier
couleur
blanc
largeur
440 mm
hauteur
846 mm
profondeur
128 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Novéo 2 DP-Digital Prog-Vertical - Blanc-1000 W-Radiateur chaleur douce à inertie maîtrisée-