Airelec - Aixance digital 750W horiz. bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 750 W
poids - 4.4 kg
sens de montage - horizontal
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938823
Réf. Sonepar
00028693882
Réf. Fournisseur
A693882
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
750 W
poids
4.4 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
532 mm
hauteur
440 mm
profondeur
113 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
Aixance Digital-Horizontal-750 W-Panneau rayonnant-