Airelec - Aixance digital 1000W vertic. bl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 7 kg
sens de montage - vertical
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016938939
Réf. Sonepar
00028693893
Réf. Fournisseur
A693893
Réf. Commerciale
Airelec
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
poids
7 kg
sens de montage
vertical
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
440 mm
hauteur
846 mm
profondeur
124 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
Aixance Digital-Vertical-1000 W-Panneau rayonnant-