Airelec - Indigo prog 1400W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
forme du tube - autre
avec ventilateur - Oui
position du boîtier de commande - frontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016939356
Réf. Sonepar
00028693935
Réf. Fournisseur
A693935
Réf. Commerciale
Airelec
matériau
aluminium
couleur
blanc
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
frontal
largeur
355 mm
hauteur
720 mm
profondeur
100 mm
poids
7.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
indicateur de consommation
Oui
Indigo-Prog-Blanc-1400 W-Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie intégrée-