fin de vie

Airelec - Bahia 3 stat.500W tube rond l500

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • forme du tube - rond

  • avec ventilateur - Non

  • avec minuterie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016941212

Réf. Sonepar

00028694121

Réf. Fournisseur

A694121

Réf. Commerciale

Airelec

matériau

acier

couleur

blanc

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

avec minuterie

Oui

largeur

500 mm

hauteur

944 mm

profondeur

30 mm

poids

10.55 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

Bahia 3-Tubes ronds-500 W-Radiateur sèche-serviettes à tubes ronds-

Les Atouts de l'article:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 2 modèles : Bahia 3 , Bahia 3 étroit Boitier de commande digital rétro-éclairé intégré Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 2 modèles : Bahia 3 , Bahia 3 étroit Boitier de commande digital rétro-éclairé intégré Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage