Airelec - Nantua 3 eole 750W + 1000W l500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
position du boîtier de commande - frontal
régulation de puissance - électronique
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3335016941366
Réf. Sonepar
00028694136
Réf. Fournisseur
A694136
Réf. Commerciale
Airelec
couleur
blanc
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
frontal
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
largeur
506 mm
hauteur
1580 mm
profondeur
110 mm
poids
21.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
Nantua 3 Eole-Barres plates-1750 W-Radiateur sèche-serviettes à barres plates-