Ura - Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA - 343001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Oui
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400158263
Réf. Sonepar
00030015826
Réf. Fournisseur
343001
Réf. Commerciale
Ura
alimentation de secours intégrée:
Oui
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
1
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS, NF Environnement Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh