Tungsram - LED 7-STIK-830-E14-F 3-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 45...45 W
Culot - E14
flux lumineux - 550...550 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100025955
Réf. Sonepar
00032454316
Réf. Fournisseur
93109512
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
45...45 W
Culot
E14
flux lumineux
550...550 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
32 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
78.57 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
103 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED 7-STIK-830-E14-F 3-15 lot de 3 pièces