Tungsram - LED BATTENECO600mm840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100024750
Réf. Sonepar
00032456233
Réf. Fournisseur
93107512
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
581.5 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée
8...8 W
largeur
37.5 mm
hauteur/profondeur
25.9 mm
LED BATTENECO600mm840