Tungsram - LED BATTENECO900mm840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
15994100024770
Réf. Sonepar
00032456235
Réf. Fournisseur
93107513
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
881.5 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
25.9 mm
hauteur/profondeur
37.3 mm
LED BATTENECO900mm840