Tungsram - LED15-STIK-840-220-240V-E27-BX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - ronde plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100027348
Réf. Sonepar
00032457400
Réf. Fournisseur
93110187
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
15...15 W
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
ronde plate
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
137.5 mm
durée de vie nominale moyenne
15000 h
avec télécommande
Non
LED15-STIK-840-220-240V-E27-BX