Tungsram - LED 8W MR16 830 GU5.335
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 650...650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0064894503931
Réf. Sonepar
00032457976
Réf. Fournisseur
93094475
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
650...650 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
82 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
LED 8W MR16 830 GU5.335°