Tungsram - IM Ceram CMH70 T U 942 G12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 6300 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100016045
Réf. Sonepar
00032820013
Réf. Fournisseur
93095376
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
70 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
6300 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
tension de lampe
90...90 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
19 mm
longueur totale
90 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
70 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
IM Céram CMH70 T U 942 G12