Tungsram - Biax T E 26W 840 A GX24q-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100010470
Réf. Sonepar
00032834381
Réf. Fournisseur
93105903
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
GX24q-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
49.3 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
133.2 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
26 kWh
désignation de la lampe
autre
Biax T E 26W 840 A GX24q-3