Tungsram - Biax S 9W 840 G23
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 600 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100010791
Réf. Sonepar
00032837653
Réf. Fournisseur
93105935
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
600 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
840
diamètre
38 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
167 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
désignation de la lampe
T 4
Biax S 9W 840 G23