Tungsram - Hal R7S 330W 240V 117mm -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 330 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
diamètre - 8 mm
tension de lampe - 240...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100022701
Réf. Sonepar
00032864970
Réf. Fournisseur
93107759
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
330 W
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
diamètre
8 mm
tension de lampe
240...240 V
technique infrarouge
Non
glace frontale
Non
longueur totale
117 mm
hélice axiale
Non
type de réflecteur
verre
technique basse pression
Non
protection contre les UV
Non
couleur
blanc
Cool Beam
Non
xénon
Non
lampe néodyme
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
351.1 kWh
Hal R7S 330W 240V 117mm -