Tungsram - CMH35-T-UVC-U-942-G12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100016021
Réf. Sonepar
00032892141
Réf. Fournisseur
93095374
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
3200 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
tension de lampe
90...90 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
0.43 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
14.5 mm
longueur totale
90 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
35 kWh
durée de vie nominale moyenne
18000 h
CMH35-T-UVC-U-942-G12