Cooper Securite - ULTRALED 400 ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 1.2 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191160470
Réf. Sonepar
00037000073
Réf. Fournisseur
LUM16047
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
1.2 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
280 mm
largeur d'encastrement
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
38 mm
longueur d’encastrement
280 mm
Bloc d'Ambiance Etanche SATI - Non permanent - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - Flux 400 lms - IP66/IK08 - Boitier ZETA
Les Atouts de l'article:
Bloc anti-panique pour locaux humides. Bloc 100% LEDs, aucun relampage. Strip de LEDs pour un éblouissement réduit. Basse Consommation. Installation express grâce à sa patère translucide en nid d'abeille. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec presse étoupe. Intégration parfaite grâce à son boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm). Esthétique identique à l’enveloppe débrochable.