Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Cooper Securite - ULTRALED 8 ES - LUM16004

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - ULTRALED 8 ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 1.2 W

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • pictogramme inclus - Oui

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191160043

Réf. Sonepar

00037116004

Réf. Fournisseur

LUM16004

Marque

Cooper Securite

indice de protection (IP):

IP66

puissance du système:

1.2 W

flux lumineux utile:

8 lm

pictogramme inclus:

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

hauteur/profondeur d'encastrement:

44 mm

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

avec interrupteur à distance:

Oui

système de contrôle:

auto-test automatique

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

mode de pose:

en saillie et encastré

classe de protection:

II

largeur:

105 mm

fonction:

éclairage d'évacuation

couleur du boîtier/corps:

blanc

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

largeur d'encastrement:

105 mm

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

longueur:

214 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED interchangeable

type de commutation:

non permanent

nombre de têtes de luminaire:

2

longueur d’encastrement:

214 mm

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de batterie:

NiCd

tension nominale (Un):

1.2...1.2 V

Bloc ULTRALED SATI ETANCHE- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 8lm / 5h - IP66/IK08 - boitier Epsilon

Les Atouts de l'article:

Bloc d'Habitation étanche 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation. Installation express. Version débrochable avec patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Version étanche IP 66 livrée avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (218 x 115 x 54 mm). Esthétique identique en version débrochable et étanche. Kit signalétique plafond. Cadre d’encastrement