Cooper Securite - RCL 48-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 4.5 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191210052
Réf. Sonepar
00037121005
Réf. Fournisseur
LUM21005
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
70 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
4.5 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
48...48 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
82 mm
longueur
240 mm
largeur d'encastrement
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
82 mm
longueur d’encastrement
240 mm
Luminaire SC 48 Vcc - Fluorescent 4 W - 70 lm - Debrochable IP42/IK07
Les Atouts de la gamme :
; Les luminaires RCL 4W sont équipés d’une source lumineuse classique à fluorescence (tube 4 W). De dimensions réduites, ces luminaires s’intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).