Cooper Securite - PLANETE 24-110-45 C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.6 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191210120
Réf. Sonepar
00037121012
Réf. Fournisseur
LUM21012
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.6 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...110 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
74 mm
longueur
240 mm
largeur d'encastrement
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
74 mm
longueur d’encastrement
240 mm
Luminaire SC 24 à 110 Vcc - Ecologique - 100% LEDs - 45 lm - Debrochable IP42/IK07
Les Atouts de l'article :
; Les luminaires PLANETE 45 C sont associables avec des sources centrales alternatives ou continues. La très faible consommation permet de réduire considérablement la capacité batterie de la source centrale. Plus de relampage annuel (utilisation de LEDs). De dimensions réduites ces luminaires s’intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).