Cooper Securite - PLANETE 220-400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 6.4 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191221294
Réf. Sonepar
00037122129
Réf. Fournisseur
LUM22129
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
6.4 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...220 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
38 mm
longueur
280 mm
largeur d'encastrement
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
38 mm
longueur d’encastrement
280 mm
Luminaire 100% LEDs anti-panique 220 Vcc-ca, IP42 IK08, Flux 400 lms, Conso 9,9 VA 6,4W