S&P - CATB 005-I-ISO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.1 kW
volume d'air avec pression 2 - 500 m³/h
hauteur - 280 mm
largeur - 575 mm
longueur - 568 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452435956
Réf. Sonepar
00039243595
Réf. Fournisseur
243595
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.1 kW
volume d'air avec pression 2
500 m³/h
hauteur
280 mm
largeur
575 mm
longueur
568 mm
diamètre de boîtier
160 mm
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat isolé 25 mm, 500 m3-h, hauteur 25 cm, D 160 mm, avec interrupteur de proximité