S&P - CATB 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.135 kW
volume d'air avec pression 2 - 8000 m³/h
hauteur - 438 mm
largeur - 350 mm
longueur - 532 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452441186
Réf. Sonepar
00039244118
Réf. Fournisseur
244118
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.135 kW
volume d'air avec pression 2
8000 m³/h
hauteur
438 mm
largeur
350 mm
longueur
532 mm
diamètre de boîtier
250 mm
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat, 800 m3-h, hauteur 35 cm, D 250 mm
NoticePDF