S&P - Ventilateur de conduit, 390-560 m3-h, 3 vitesses, raccordement D 150 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
température maximale de l'air - 60 °C
moteur 2 vitesses - Non
volume d'air non chargé - 562.636 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893750372
Réf. Sonepar
00039303566
Réf. Fournisseur
250456
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
température maximale de l'air
60 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
562.636 m³/h
volume d'air avec pression 2
488.65 m³/h
volume d'air avec pression 3
127.2 m³/h
pression 2
75 Pa
pression 3
200 Pa
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
diamètre du canal
147 mm
raccordement
à bride
Ventilateur de conduit, 390-560 m3-h, 3 vitesses, 26-31-35 dB(A), 41-44-53 W, raccordement D 150 mm