S&P - Ventilateur de conduit, 200-250 m3-h, 3 vitesses, raccordement D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 40 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893510778
Réf. Sonepar
00039305514
Réf. Fournisseur
250777
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
247.183 m³/h
volume d'air avec pression 2
222.098 m³/h
volume d'air avec pression 3
61.8 m³/h
pression 2
25 Pa
pression 3
100 Pa
puissance absorbée
56 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
avec inversion de polarité
Non
diamètre du canal
97 mm
raccordement
à bride
Ventilateur de conduit, 200-250 m3-h, 3 vitesses, 28-34 dB(A), 22-28 W, raccordement D 100 mm