Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 30 - Ø inter 30,0 mm - Ø exter 36,0 mm - CAP322905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 38 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 32 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CAPRISOUPLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3589353229056
Réf. Sonepar
00040322905
Réf. Fournisseur
CAP322905
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
38 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
32 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
38 mm
résistance à la compression:
350 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
38 mm
rayon de courbure, dynamique:
38 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.