Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable domestique souple H05 VVF 4G1,5 BA C50 - 20034367

PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - blanc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3563030088044

Réf. Sonepar

00042008804

Réf. Fournisseur

20034367

Réf. Commerciale

Prysmian Energie Cables & Systemes

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

blanc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

blanc

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

60 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

10.5 mm

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble domestique souple H05 VVF 4G1,5 Blanc Couronne de 50 mètres