Cooper Securite - Alarme Incendie Type 4 Planète - 1 boucle de DM - IP20 / IK07 - eco-conçu - NUG31218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de codes uniques - 32
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Tableaux d'alarmes type 4
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191312183
Réf. Sonepar
00043000072
Réf. Fournisseur
NUG31218
Marque
Cooper Securite
nombre de codes uniques:
32
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
47 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
240 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
30 mA
Les Atouts de l'article:
Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.
Les Atouts de la gamme:
Le T4 Planète est un tableau d'alarme de type 4 qui permet la gestion de 1 ou 2 boucles de détection. Un diffuseur sonore est intégré au tableau ainsi qu'un diffuseur lumineux selon le modèle. Il est adapté pour les système de sécurité de petits établissements recevant du publicou d'établissements industriels nécessitant un équipement d'alarme de Type 4.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.