Cooper Securite - Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRET URGENCE - NUG30336


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - extinction (jaune)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191303365
Réf. Sonepar
00043130336
Réf. Fournisseur
NUG30336
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message:
extinction (jaune)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP21
matériau:
plastique
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
56 mm
avec couvercle en papier:
Non
nombre de pôles:
4
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets déclencheurs 3000 prennent place dans votre système de sécurité incendie ou votre installation pour des applications spécifiques. Ils sont de différentes couleurs : Jaune, Vert, Rouge ou noir et permettront de gérer manuellement l'arrêt d'urgence, le désenfumage, le compartimentage ou bien le déverouillage des issues de secours.