Aldes - Moto-ventilateur Modulo MV250-HE micro-watt HYGRO - 11023244

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Non

  • débit d'air max à 50 Pa - 330 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280232445

Réf. Sonepar

00046023244

Réf. Fournisseur

11023244

Réf. Commerciale

Aldes

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 50 Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

330 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

250 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Non

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

poids:

17 kg

Moto-ventilateur Modulo MV250-HE micro-watt HYGRO (solution de ventilation double-flux modulaire pour maison individuelle)

Les Atouts de l'article:

Application : > Solution de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour maison individuelle> Projet neuf ou rénovation Description : > Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les configurations d’installation (au sol, plafond, mur,…) > Plus d’air pur : l’air neuf est filtré pour éliminer les pollutions extérieures > Plus de confort : équipé d’un échangeur haute performance, permet de tempérer l’air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs