Aldes - Manchette souple MS Pro M0 - Diametre 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
diamètre nominal du conduit - 250 mm
longueur - 260 mm
type de production - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280946939
Réf. Sonepar
00046094693
Réf. Fournisseur
11094693
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
autre
diamètre nominal du conduit
250 mm
longueur
260 mm
type de production
autre
Manchette souple MS Pro M0 - Diamètre 250 mm - Intègre un raccord femelle rigide à chaque extrémité et un joint d'étanchéité - Permet la désolidarisation entre les liaisons ventilateur-réseau ou réseau-réseau
Les Atouts de l'article:
Application : Désolidarisation entre les liaisons ventilateur réseau ou réseau réseauDescription : Manchette souple intégrant un raccord femelle rigide à chaque extrémité et un joint d'étanchéité diamètre 250 mm Emboîtements femelles étanches : Emboîtement direct sur le piquage du ventilateur, s'emboîte sur un accessoire (coude, RPC, RF, etc.) côté réseau Manchette revêtue silicone : meilleure tenue aux UV, au déchirement, meilleure étanchéité Produit classé A2-s1,d0 Plages de fonctionnement : - Pression : 0 - 2 500 Pa, - T° Continue : -30°C à +250°C, - T° pointe : +400°C max.