Gewiss - SMART[4] FL 5+5L AUT. 4000K DI.100 GR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 118 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 13020 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564867260
Réf. Sonepar
00047486726
Réf. Fournisseur
GWS4154GS
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
118 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
13020 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
118...118 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1000...1000 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
282 mm
hauteur/profondeur
77 mm
longueur
741 mm
protection contre l'incendie « D »
Oui
SMART [4] 2.0 FL - 5+5 LED - DIFFUSE 100° - AUTONOME - 4000 K (CRI 80) - 220-240 V 50-60 Hz - IP66 - CLASSE I - GRIS RAL 7037