fin de vie
Mavil - CORN PLIA INT BRN50 LG409,2 Z275

Mavil - CORN PLIA INT BRN50 LG409,2 Z275

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 409.2 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude articulé complet

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660612009418

Réf. Sonepar

00048125772

Réf. Fournisseur

MV48102

Réf. Commerciale

Mavil

largeur de caniveau de câble

409.2 mm

hauteur de caniveau de câble

50 mm

changement de direction

ascendant/descendant

angle

90°

type de construction

coude articulé complet

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

couleur

gris

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

CORN PLIA INT BRN50 LG409,2 Z275