Delta Dore - Tyxia 4940 | Récepteur modulaire radio variation éclairage - 6351387


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140003574
Réf. Sonepar
00050000357
Réf. Fournisseur
6351387
Réf. Commerciale
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
type de fixation:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
fréquence radio:
868 MHz
nombre de commandes:
1
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles ou fixes
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir
Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur, l'éclairage en marche/arrêt devient variateur
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Compatible avec tous types d'éclairages dimmables
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes radio mobiles ou fixes
Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir
Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur, l'éclairage en marche/arrêt devient variateur
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils
Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée)
Compatible avec tous types d'éclairages dimmables