Delta Dore - TYCAM 2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - infrarouge
nombre de mégapixels - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004168
Réf. Sonepar
00050000416
Réf. Fournisseur
6417002
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
mur
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
nombre de mégapixels
2
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
champ de vue horizontal
106...106 °
champ de vue vertical
118...118 °
tension d’alimentation
100...240 V
hauteur
64 mm
largeur
67 mm
profondeur
97 mm
Camera exterieure connectee wifi full HD (1080p) grand angle (106), vision nocturne, ip66