Delta Dore - Pack Tyxal+ Access | Pack alarme 2 zones sans fil - 6410186


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 3.6 V
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
liaison radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140005493
Réf. Sonepar
00050000443
Réf. Fournisseur
6410186
Réf. Commerciale
Delta Dore
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
3.6 V
mémoire d'événements:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
liaison radio:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
268.5 mm
largeur:
178 mm
profondeur:
59.5 mm
Protection de 1 à 2 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc…)
Paramétrage intuitif et informations de l’ensemble du système d’alarme via le clavier tactile
Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Détection d’ouverture pour porte ou fenêtre
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison
Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation
Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection de 1 à 2 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc…)
Paramétrage intuitif et informations de l’ensemble du système d’alarme via le clavier tactile
Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Détection d’ouverture pour porte ou fenêtre
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison
Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation
Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé